すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AE-47R

品名 : [充電式] リニアシェーバー

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ES-L570U-S
刃枚数5枚サイズ72×57×180mm
重量215gストローク14,000ストローク/分
電源充電式
Li-ion(リチウムイオン)充電池
使用日数フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能
防水性能IPX7消費電力約10W(全自動充電器使用時、充電時)
ヘッド部・密着5Dヘッド
・固定/可動切替
・フロート刃機構
外刃5枚刃システム
内刃30°鋭角ナノエッジ内刃トリマーシャープトリマー(45°)
洗浄全自動洗浄充電器
清潔水洗い
表示3段階充電残量表示
付属品全自動洗浄充電器、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター、USBケーブル色シルバー
充電システム全自動洗浄充電器
ACアダプター充電
USB充電
リニアモーター高速駆動
充電式(充電時間1時間)
AC100~240V
水洗いタイプ
3段階充電残量表示ランプ付
全自動洗浄充電器付
海外使用可能
ヒゲの濃さに合わせて肌負担を抑えながらハイパワーな剃り味を実現するラムダッシュAI+
長いくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を搭載
ヒゲの状態に合わせて、 最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI+
一秒間に約233回の検知で、ヒゲの状態に合わせて、BOOSTモード、SOFTモードを自動制御
洗顔剤などを使って、シェービング用のきめ細かい泡がつくれる泡メイキングモード
「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきります。
ストローク数が多いほど一度とらえたヒゲを逃さずカットでき、シェービング時間を短縮。高速に刃が動き、濃いヒゲも一気にスパッと切れ、なめらかな剃り心地です。
360°全方位に傾く立体スイングヘッドが「前後」「左右」「上下」に加えて、「前後にスライド」「ツイスト」の5方向へ自在に動き、アゴ下のやわらかく複雑な凹凸にもぴったり密着し、肌にやさしく剃りあげます。
システム刃とリニアモーター駆動により、圧倒的なパフォーマンスを実現
入浴時にシェービングができて洗顔も簡単です。
販売価格

42,300円(税抜)/ 46,530円(税込)

カタログ価格

42,300円(税抜)/46,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA763AE-5 : シェーバー用ケース
ウェブカタログ画像
  • 立体構造の「絞り出し機構」搭載
  • ヒゲの状態に合わせて、最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI
  • 極薄深剃り刃
  • アゴ下トリマー刃
  • カットチャンスを逃さない高速リニアモーター
  • 全自動洗浄充電器で「洗浄・加熱乾燥・充電」
  • ヒーターとファンで加熱乾燥
  • 泡メイキングモード
  • 外刃をはずし、ふたたび音波※12洗浄モードにして水洗い
  • ラムダッシュ史上最速リニアモーター
  • 密着5Dヘッド
  • 5枚刃システム搭載
  • USB充電[Type-C]に対応
  • 防水設計(IPX7基準)だから、本体まるごと水洗いで、かんたん清潔に
  • マルチフィットアーク刃
  • シャープトリマー
  • 収納ケース
  • コンパクトで場所をとらない

商品動画

全自動洗浄充電器全自動洗浄充電器

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top