すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AG-11A

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HDR-M201
風量2.0m3/分カラーオフホワイト
電源AC100V(50/60Hz)消費電力1200W
コード長1.8mサイズ137(W)×76(D)×214(H)mm
重量515g材質ABS、PC
温風温度範囲約50℃(TURBO・ノズルあり・室温30℃のとき)モードTURBO・SET・COOL
付属品ノズル
遠赤外線で熱ダメージ軽減と速乾を実現
大風量で忙しい朝も疲れた夜もサッと乾く。
マイナスイオンで静電気を抑制し、摩擦などで傷つきやすい髪を守ります。
軽量、コンパクトなので使用中も腕が疲れにくい。
TURBO/SET/COOLを用途に応じて使い分け。
折りたたみ式で収納や持ち運びにも便利。
ノズルを取り外して拭き取るだけの簡単お手入れ。
販売価格

8,220(税抜)/ 9,042円(税込)

カタログ価格

8,220円(税抜)/9,042円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 06:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top