すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-35J

品名 : 3.0合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NP-RU05
シリーズ極め炊き容量0.54L(3合)
消費電力700W圧力設定3段階
内釜黒まる厚釜(厚さ1.7mm)サイズ230(W)×320(D)×195(H)㎜
重量4.1㎏コード長1.0m(コードリール付)
保温時間うるつや保温:30時間まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし)
高め保温:12時間まで
※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
スレートブラック
1回あたりの炊飯時消費電力量111Wh1時間あたりの保温時消費電力量12.5Wh
ふた開き時の高さ約365mm付属品立つしゃもじ、計量カップ
圧力IH炊飯
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」メニュー付
ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」
お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー
お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」
いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき
販売価格

45,500(税抜)/ 50,050円(税込)

カタログ価格

45,500円(税抜)/50,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/09 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2078ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2078ページ
  • エスコ便利カタログ2079ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top