すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642KN-32

品名 : 32x13x180mm フランジウェッジ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO先幅32mm
頭厚13mm全長180mm
材質アルミニウム青銅重量270g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

5,980円(税抜)/ 6,578円(税込)

カタログ価格

5,980円(税抜)/6,578円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0177ページ0192ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642KN-15 15x 6x 80mm フランジウェッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-25 25x13x150mm フランジウェッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-32 32x13x180mm フランジウェッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-38 38x19x150mm フランジウエッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-50 50x10x180mm フランジウェッジ(ノンスパーキング)
    EA642KN-50C 50x32x215mm フランジウエッジ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • a:13mm  b:32mm  l:180mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ176ページ
    • エスコ便利カタログ177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top