すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-110

品名 : 10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド

仕様

メーカーTONE型番10DRM-10
適合品番EA723NK-3対辺(mm)10
サイズ(幅×厚み)mm20×7.3全長(mm)56.5
サイズ(mm)D1:10
D3:19
L1:44
ヘッド接続径凹φ10mm
ヘッド交換式用
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント
販売価格

3,380円(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-108 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-110 10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-112 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-113 13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
その他関連
本体EA723NK-3 : 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA723NK-112です。
  • ※画像はEA723NK-112です。
  • S:10mm、D1:10mm、D2:20mm、D3:19mm、L:56.5mm、L1:44mm、T:7.3mm
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top