すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-106

品名 : AC100V コンピュータミシン(ジャノメ)

仕様

メーカージャノメ(JANOME)型番JN831
サイズ(W×D×H)mm348×183×292重量(kg)5.6
電源AC100V(50/60Hz)消費電力35W
ステッチ59種類付属品基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針パック(14号針3本入)、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード
機能自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール材質ABS樹脂、他
使用針家庭用 HA×1最高ぬい速度毎分700針
フットコントローラー使用時 毎分820針
プログラム自動糸切り機能付
LCDスクリーン付
7枚歯布送り
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
基本機能が充実したミシンです。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LEDライトで手元を明るく照らします。
販売価格

56,200(税抜)/ 61,820円(税込)

カタログ価格

56,200円(税抜)/61,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2095ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2094ページ
  • エスコ便利カタログ2095ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top