すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-240

品名 : AC100V/87W(175L) ノンフロン冷凍庫

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
大容量の175Lです。耐熱トップテーブルで電子レンジなどが乗せられます。7段のクリアケースで食品をきれいに整理できます

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IUSD-18A
ドア開閉方向右開き容量175L
サイズ550(W)×582(D)×1430(H)㎜重量44㎏
定格消費電力50Hz:81W/60Hz:87W年間消費電力量282kWh/年 (JIS C 9801 2015)
省エネ基準達成率101% (2021年)トップテーブル耐熱温度100℃
耐荷重トップテーブル:30kgコードの長さ約1.9m
電源AC100V材質鋼板、PS、ABS、銅等
冷凍室の性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、
【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
ノンフロン
大容量の175Lで、冷凍食品・食材を買いだめしても保管場所には困りません。
運転音26dBの静音設計で、キッチンやダイニングに置いても音が気になりません。
前開き式とクリアフレームで食材が一目で確認できます。
各段ごとに直接冷凍できるシステムになっているため、食品を素早く冷凍することができます。
引き出しが7個ついています。
高さの異なるトレーを活用して、サイズ別に食品を収納できます。
必要なトレーだけを開けるから、冷気が逃げにくく、冷凍やけしにくい!
温度調節も3段階。
耐熱トップテーブルなので、電子レンジなどを置いてスペースを有効活用できます。
※耐熱温度100℃、耐荷重30kg
市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
※設置時のご注意
・本製品は右開きです。
・右側はドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。
販売価格

75,000(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 18:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2075ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2074ページ
  • エスコ便利カタログ2075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top