すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763BC-119A

品名 : 1.2m/4極ミニプラグヘッドセット(通話ON/OFFスイッチ付)

力強い低音を再現するステレオヘッドホンマイク“Grand Bass”

仕様

メーカーエレコム型番EHP-GB100MBK
仕様セミオープン型、耳栓タイプコネクタ形状φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
ドライバーユニットダイナミック型 φ10mmコード長1.2m (Y型)
重量約8g (コード含まず)カラーブラック
最大入力5mW再生周波数帯域20Hz~20kHz
インピーダンス16Ω音圧感度95dB/mW
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書リモコンマイク対応機種φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。 ※一部対応しない機器があります。
WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を再生します
ダイナミックでキレの良い低音を実現する、大型ネオジムマグネットを採用
軽量なCCAWボイスコイルを採用し、よりワイドレンジでクリアな音質を実現
剛性の高いアルミニウムを採用
4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップが付属し、取り付け位置を奥行き方向に調節できる
コンパクトに接続できるL型プラグ
コードには絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材
通話もできるマイク(着信応答/通話終了スイッチあり)付き
コードキーパー付き
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチ付き
販売価格

4,960円(税抜)/ 5,456円(税込)

カタログ価格

4,960円(税抜)/5,456円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ付属

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top