すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CF-18A

品名 : 22W ワイヤレスアンプ(CD付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTOA型番WA-2700CD
機能CD付周波数帯域806.125~809.750MHz
(B型30波より選択)
周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~3dB)電源AC100V 50/60Hz または、
DC15V(単2乾電池×10本)(別売)
電池寿命単2乾電池:約5時間(アルカリ)、
ニッケル水素充電池:約5時間
出力22W(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
材質ABS樹脂ハンドル収納時のサイズ298(W)×220(D)×460(H)mm
重量約6.7kg付属品防塵カバー、カラーマーク、
設定用ドライバー
軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。
小型で持ち運びができます。
ハンドル部は抗菌仕様
シングル方式:アンテナ回路が1系統のものです。
ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
販売価格

153,200(税抜)/ 168,520円(税込)

カタログ価格

153,200円(税抜)/168,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763CF-18B
バリエーション一覧
EA763CF-16A 22W ワイヤレスアンプ
EA763CF-18A 22W ワイヤレスアンプ(CD付)
その他関連
オプションEA763CF-11B : 充電式ワイヤレスマイク(800MHz帯)
オプションEA763CF-19 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
その他資料
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top