すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CF-29

品名 : チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用)

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番SU-350
電源DC12V
(組込機器本体より受電)
消費電流65mA
受信周波数322.025~322.150MHz
322.250~322.400MHz(25kHz間隔13波)
受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式
受信感度20dBμV以下(S/N45dB ±2.25kHzFMにて)出力-20dBV
ひずみ率3%以下周波数特性50Hz~7kHz
サイズ63(W)×113(D)×16(H)mm(接続部含まず)重量130g
ワイヤレスアンプ(EA763CF-25、-91A)、メガホン(EA916X-42B、-43A、-44A)に組込み可能
ワイヤレスマイク(EA763CF-3、-4、-5、-6A)と組み合わせてご使用ください。
300MHz帯シングル方式
マイク・チューナーとも13チャンネル対応。
混信トラブルのないチャンネルを選択でき、多くの室内空間でワイヤレスを使用可能です。
RoHS10対応品
販売価格

25,400円(税抜)/ 27,940円(税込)

カタログ価格

25,400円(税抜)/27,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1953ページ
その他関連
本体EA763CF-25 : 20W ワイヤレスアンプ
本体EA763CF-91A : ポータブルアンプセット(現場放送用/300MHz
本体EA916X-42B : 30W メガホン(ショルダー型)
本体EA916X-43A : 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)
本体EA916X-44A : 30W メガホン(チューナー内蔵・ショルダー型/サイレン)
関連商品EA763CF-3 : [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク
関連商品EA763CF-4 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)
関連商品EA763CF-5 : [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク
関連商品EA763CF-6A : [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top