すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CG-10

品名 : 4m スピーカーコード

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番LS-404
コード長約4m材質0.75m㎡ 2芯
ビニールコード
重量約250g
車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コード
車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続可能です。
販売価格

1,630(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 11:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1956ページ
その他関連
関連商品EA763CG-7A : 20W レコーダー付車載アンプ(マイク付)
関連商品EA763CS-1A : 10W スピーカー
関連商品EA763CS-7A : 15W 防滴型スピーカー
ウェブカタログ画像
  • 接続方法
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top