すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PH-55

品名 : 235mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/粗-細目

仕様

仕様2本セットセット内容EA521PH-56×1
EA521PH-57×1
全長(mm)235刃長(mm)120
粗さ粗目・細目/単粗目・単中目形状(mm)平(16×4)
材質炭素工具鋼(SK材)重量100g
表と裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまでの作業を1本で行えます。
やすりの表面をクロムコーティングして通常品より硬度を高めているので、硬質材の切削に最適です。また、切削粉の剥離性にも優れている為、目詰まりが少ないです。
ブライト900コーティングを施しており、軟質材から硬質材まで対応可能です。
アイコン
販売価格

8,100(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 08:12現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0584ページ
バリエーション一覧
EA521PH-55 235mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/粗-細目
EA521PH-56 235mm やすり(クロムコーティング/粗目/細目)
EA521PH-57 235mm やすり(クロムコーティング/単粗目/単細目)
その他関連
セット商品EA521PH-56 : 235mm やすり(クロムコーティング/粗目/細目)
セット商品EA521PH-57 : 235mm やすり(クロムコーティング/単粗目/単細目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(16×4)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top