すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-45

品名 : 衣類乾燥機用床置スタンド

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番DES-Y11
サイズ(W×D×H)mm600×442×402参考使用荷重26kg(乾燥機重量)+~6kg(衣類容量)
※注意※【お客様組立品】
床置き用
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2082ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2082ページ
  • エスコ便利カタログ2083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top