すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764-275

品名 : 13.3"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]

仕様

メーカーサンワサプライ型番LCD-BCNG133W
仕様ブルーライトカット・指紋防止・反射防止サイズ13.3インチワイド(294×166mm)用
付属品取り付け用ヘラ
LEDバックライトのブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%カットします。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。
※超音波・電磁誘導・デジタイザ方式などの特殊なパネルには対応しません。
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
販売価格

4,450(税抜)/ 4,895円(税込)

カタログ価格

4,450円(税抜)/4,895円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/26 15:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1922ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764-271 10.1"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]
    EA764-272 11.6"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]
    EA764-274 12.5"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]
    EA764-275 13.3"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]
    EA764-276 14.0"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]
    EA764-277 15.6"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]
    EA764-279 21.5"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]
    EA764-280 23.0"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1922ページ
    • エスコ便利カタログ1923ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top