すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764-302A

品名 : 475x305x144mm フットレスト

仕様

メーカーサンワサプライ型番MR-FR3N
サイズ(mm)475×305×144
(水平時の高さ:約115・140mm)
重量(kg)1.37
材質ABS樹脂足置台角度水平~±50°(無段階調整)
足置台の角度、高さを調節できます。
足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト
組み立て済みなので、すぐにご使用いただけます。
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/05 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2032ページ
バリエーション一覧
EA764-301A 500x357x 97mm フットレスト
EA764-302A 475x305x144mm フットレスト
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top