すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764-362

品名 : 268x 151 mm のぞき見防止フィルター

仕様

メーカーサンワサプライ型番CRT-PFNG121W
サイズ12.1インチワイド(268×151mm)用付属品両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個
材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)視野角度約60度(正面から左右約30度)
反射率約5.35%(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)透過率約76.5%(設計値)
ブルーライトカット約30%(波長380~500nmの平均値)紫外線カット約99.9%以上
表面加工帯電(静電気)防止加工あり表面硬度2H
厚さ約0.4mm入数1枚
左右からの、のぞき見を防止できるプライバシーフィルター。
タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります)
硬度2Hでフィルター表面の傷つきを防止します。
視野角度約60度です。(正面から左右約30度)
反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
取付け方法は、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、液晶画面にしっかり固定できるテープ式の2種類から選べます。
厚さ約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
日本製です。
販売価格

6,320円(税抜)/ 6,952円(税込)

カタログ価格

6,320円(税抜)/6,952円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1923ページ
バリエーション一覧
EA764-361 256x144.5mm のぞき見防止フィルター
EA764-362 268x 151 mm のぞき見防止フィルター
EA764-363 277x155.5mm のぞき見防止フィルター
EA764-364 294x 166 mm のぞき見防止フィルター
EA764-365 344x193.5mm のぞき見防止フィルター
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top