すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-149

品名 : USB2.0 カードリーダー(アンドロイド対応/マルチタイプ)

スマートフォンやタブレットに対応したカードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-TCAML22BK
サイズ69.8(W)×23.26(D)×15.85(H)mm重量16.5g
環境条件動作時/温度5℃~40℃、湿度10%~80% 保管時/温度0℃~60℃、湿度10%~85%※結露なきことスロットSDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1
コネクタUSB Type-A(Type-A⇔Type-C 変換アダプタ付)インターフェイスUSB2.0
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP、
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
Android 6.0~
iPadOS 13~14
※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPadのみの対応です。
ケーブル長5cm
Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応したカードリーダーです。※USBホスト機能に対応していないスマートフォン・タブレットには対応していません。
USB 3.1 Gen 1のType-C-USB A変換のアダプタ付きです。
USB2.0カードリーダーとしても使用できます。
持ち運びに便利なケーブル収納カードリーダーです。
付属のUSBケーブルはUSBホストケーブルとして使用できるのでUSBメモリやマウスなどのUSB機器を接続することができます。※対応フォーマットはスマートフォン・タブレットの仕様に準じます。※複数のパーティションに分けた場合はプライマリパーティションしか認識しません。
LED付きで動作状態が一目でわかります。
ケーブルは本体に収納できます。
販売価格

2,170(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/10 14:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1930ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top