すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764A-150

品名 : USB3.2 Gen2 コンパクトカードリーダー(A・Type-C)

USB Type-CとUSB Aの両方で使える、SD/microSDカードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-5TCMSD3BK
スロットSDメモリカード×1、microSDカード×1最大対応メディアSDカード:1TB
microSDカード:1TB
コネクタ形状USB Type-C、USB A対応規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
※パソコンからカードリーダーへのデータ転送は5Gbps
サイズ約69.5(W)×30(D)×10(H)mm重量約25g
材質アルミ、ABS樹脂付属ストラップ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ
iPad
iPhone
ChromeOS搭載パソコン
USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット
対応OSWindows 11・10・8.1・8
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
Chrome OS
Android 10~16
iPad OS 15~18・26
iOS 15~18・26
UHS-IIに対応し、2スロット同時認識可能(対応メディア最大1TBまで)
キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様
アルミボディを採用した、コンパクトサイズ
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しており、超高速データ転送に対応
USB A&Type-C接続で、タブレットやスマートフォンにも使える
携帯性に優れたストラップ付き
販売価格

4,350円(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 携帯性に優れたストラップ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top