すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-187A

品名 : USB2.0 カードリーダー(マルチタイプ/カード型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-ML23BKN
コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1~10.11
Chrome OS
スロットSDカード×1
microSDカード×1
メモリースティック×1
コンパクトフラッシュ(TypeI)×1
ケーブル長15cmサイズ59.5(W)×59(D)×16(H)mm
重量35g消費電流動作時:110mA(MAX)
スタンバイ時:30mA(MAX)
環境条件動作時:温度0~40℃ 、湿度:10~85%
保管時:温度0~45℃
4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。
microSDスロットを配置した使いやすいレイアウトです。
リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。
USB2.0/1.1に対応しています。
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
Windows&Mac両対応です。
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-188A
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top