すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924BD-2

品名 : 38x1370mm 作業用ベルト(タン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ
材質ナイロンベルト長1370mm
ベルト幅38mmタン
バックル穴無し
販売価格

845(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/22 08:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1569ページ2596ページ

代替品

EA924BD-1
  • 品番

    EA924BD-1

  • コメント

    黒色になります。

バリエーション一覧
EA924BD-1 38x1370mm 作業用ベルト(黒)
EA924BD-2 38x1370mm 作業用ベルト(タン)
EA924BD-3 38x1370mm 作業用ベルト(サンド)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA924BD-1です。
  • エスコ便利カタログ1568ページ
  • エスコ便利カタログ1569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top