すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-132A

品名 : ポータブルチェアー用パラソル

仕様

ブランド名PROX(プロックス)型番PX8313K
サイズ収納時全長:910mm
傘展開時:φ1050mm
紫外線防止指数UPF30
対応パイプサイズ14~20mm材質生地:ポリエステル
柄:スチール、ABS
カラーブラック重量320g
パイプイスに固定して使用する、日除け用パラソル
しっかり影が作れる広々とした全長
つまみを回してパイプに固定するだけの簡単取付け・取外し。
パイプサイズは14~20mmまで対応。様々なパイプチェアに取り付け可能です。
パラソルの角度が自由に調節できるフレキシブルチューブを採用。
あらゆる角度からの直射日光をガードします。
炎天下でも安心なUPF30のUVカット生地採用。
※画像のイスは付属しておりません。
販売価格

2,230円(税抜)/ 2,453円(税込)

カタログ価格

2,230円(税抜)/2,453円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2445ページ
その他関連
本体EA913YD-63A : 450x450x490mm ポータブルチェアー(オリーブカーキ)
ウェブカタログ画像
  • しっかり影が作れる広々とした全長
  • 14~20mmのパイプへ取り付け可能。
  • 日差しの入射角度に応じてパラソルの向きを自在に調節できるフレキシブルチューブ。
  • つまみを回してパイプに固定するだけの簡単取付け・取外し
  • エスコ便利カタログ2444ページ
  • エスコ便利カタログ2445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top