すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998FD-206

品名 : フックハンガー(胴ベルト型墜落制止用器具用)

仕様

メーカー藤井電工型番R-19
ベルト幅50mmサイズ30×70×40(H)mm
穴径20mm重量(g)約10
材質樹脂
胴ベルト型用
ランヤードを使用しないとき掛けておく定番のフックハンガーです。
フックを開閉して、リング部分に掛けることができます。
販売価格

175円(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2240ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top