すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TF-21A

品名 : 48.6mm パイプジョイント(ベース/丸型)

仕様

適用パイプ48.6mmサイズ45×114×114mm
重量602g材質ダクタイル(FCD450)
表面処理溶融亜鉛メッキ+電解亜鉛メッキ止めビスステンレスビス(M8-8mm)
締付工具六角レンチ(4mm)
単管パイプφ48.6mm用ジョイント金具
肉厚1.8・2.4mmどちらのパイプにも使用可能
屋外専用シリーズ
溶融亜鉛メッキによる優れた耐食性と、電解亜鉛メッキ処理による美しい仕上がりを両立
固定用ビス締付後、ビス頭が金具の面と揃うため、スマートで意匠性の高い仕上がりを実現
販売価格

1,900円(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA948TF-103 : 48.6mm (EA948TF-21A用)パッキン
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top