すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TF-117A

品名 : パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/L型)

仕様

仕様自在ストッパー付耐荷重50kg
車輪径100mm取付高126mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズM12×P1.75mm材質パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ)
キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質ゴム
単管パイプφ48.6mm用
L型
組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
販売価格

5,630円(税抜)/ 6,193円(税込)

カタログ価格

5,630円(税抜)/6,193円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA948TF-116 パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム)
EA948TF-117 パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/L型)
EA948TF-117A パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/L型)
EA948TF-118A パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • サイズ(mm)\nD:100   W:25\nH:126   T:M12×P1.75\nL:25    E:32
  • 単位:mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top