すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764A-227

品名 : [C/12ポート] USB充電器(ホワイト)

タブレット、スマートフォンなどを最大12台まとめて充電できる!USB PD規格20W出力対応のUSB Type-C充電器

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-PD112
ポート数12ポートUSB出力端子形状USB Type-C
定格入力AC100~240V 50/60Hz定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)
【複数ポート同時使用時】
DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)
DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)
DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)
DC5V/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)
DC5V/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)
DC5V/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)
合計最大出力144WUSB PD最大対応出力20W
電源本体内蔵型プラグ形状2P
サイズ145(W)×130(D)×32(H)mmケーブル長約1.2m(AC電源コード付属)
重量約630g
最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器
USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付き
ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付き
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリ配線
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます
底面にゴム足付き
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
販売価格

23,300円(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 19:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 一括電源スイッチ付き
  • 一括電源スイッチ付き
  • 底面にゴム足付き
  • AC電源コード(約1.2m)付属

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top