すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-302

品名 : 4.0- 5.5mm フェライトコア

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番DC-1606N
用途放送機器、映像機器、医療機器などのノイズ対策用に適応ケーブル径4.0~5.5mm
材質66ナイロン+フェライトコア使用温度範囲-20~85℃
ワンタッチでお好きな場所に装着可能なフェライトコアです。
線材が斜めになってもずり落ちにくいケースになっています。
低周波(1MHz以上)のノイズ対策、ケーブルノイズの低減に適しています。
RoHS10対応品
販売価格

375(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/26 01:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1912ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764A-301 3.0- 4.5mm フェライトコア
    EA764A-302 4.0- 5.5mm フェライトコア
    EA764A-303 6.0- 7.5mm フェライトコア
    EA764A-304 7.0- 9.0mm フェライトコア
    EA764A-305 9.0-11.0mm フェライトコア
    EA764A-306 11.0-13.0mm フェライトコア
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA764A-303です
    • ※画像はEA764A-303です
    • ※画像はEA764A-304です
    • D:φ16.6mm   D1:φ4.0mm\nL:31.0mm    H:15.5mm

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1912ページ
    • エスコ便利カタログ1913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top