すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LF-610

品名 : M 6x10mm 蝶ボルト(スチール製/4個)

仕様

材質鉄(三価クロメート)
並目ねじ
全ねじ
サイズM6×10ピッチ1
入数4
販売価格

285(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/03/26 01:54現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1279ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LF-310 M 3x10mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-315 M 3x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-410 M 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
    EA949LF-415 M 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
    EA949LF-420 M 4x20mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
    EA949LF-430 M 4x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
    EA949LF-510 M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
    EA949LF-515 M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
    EA949LF-520 M 5x20mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
    EA949LF-530 M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
    EA949LF-610 M 6x10mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-615 M 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-620 M 6x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-630 M 6x30mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-650 M 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-810 M 8x10mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-815 M 8x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-820 M 8x20mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-830 M 8x30mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-850 M 8x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
    EA949LF-1015 M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)
    EA949LF-1020 M10x20mm 蝶ボルト(スチール製/2個)
    EA949LF-1030 M10x30mm 蝶ボルト(スチール製/2個)
    EA949LF-1050 M10x50mm 蝶ボルト(スチール製/2個)
    ウェブカタログ画像
    4個入りです。
    • 4個入りです。
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1278ページ
    • エスコ便利カタログ1279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top