すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-68A

品名 : 78x195x113mm スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)

吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CAR-HLD13BK
対応サイズ7~11インチ程度のタブレット
厚さ約15mm以下のスマートフォン
サイズ短アーム装着時:78×195×113(H)mm
長アーム装着時:78×250×113(H)mm
吸盤:約φ78mm
重量短アーム装着時:約180g
長アーム装着時:約188g
耐荷重0.5kg
カラーブラック材質メインの材質:ABS
ホルダー前面:EVA
ホルダー上下の滑り止め:シリコン
付属品吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
サイズ(W×D×H)mm短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、
長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm
重量(g)短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g
適用スマートフォン/タブレットサイズ7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/29 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2459ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2458ページ
  • エスコ便利カタログ2459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top