すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-147B

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(BlueLED/赤)

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-BTBL167R
重量約66g(電池含まず)サイズ(W×D×H)mm約66.1×104×39.7
カラーレッド分解能1000・1600・2400カウント/インチ
読み取り方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン
※macOSで標準インストールされているSufari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応です。
周波数範囲2402~2480GHz通信範囲最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2m
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)使用可能電池単4乾電池×2本
電池性能連続動作時間:約175時間
連続待機時間:約12727時間
使用可能日数:約289日
※1日8時間のパソコン作業で、マウスを5%行った場合(充電池は満充電時)
※時間については、環境(温度・電池性能)によって異なります。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
対応OSWindows10・8.1・8
macOS10.13~10.15
Andoroid7~10
iPadOS13~14
ChromeOS
※機種により対応できないものもあります。
適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2付属品単4乾電池×2(テスト用)、取扱説明書・保証書
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のBluetoothマウスです。
左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップ形状に対応した形状です。
使用頻度の高い「戻るボタン」を「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON/OFFスイッチ付です。
Andoroid搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
販売価格

3,530(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/29 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1866ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1866ページ
  • エスコ便利カタログ1867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top