すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-17G

品名 : マウス(有線/BlueLED/ブラック)

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの5ボタンBlueLED静音マウス

仕様

メーカーエレコム型番M-BL28UBSKBK
インターフェイスUSBサイズ(W×D×H)mm65.5×98.4×39.6
重量72.2g(コード含む)コード長1.0m
分解能2000カウント/インチ対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)~macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
読取り方式光学センサー方式LED色ブルー
ボタン数5個 ※ホイールボタン含むホイール数1個
電源USBバスパワー定格電圧5V
ブラック注意事項※ご使用いただくうちに、汗や油によってマウスのラバー部分に白い粉のようなものが現れることがございます。こまめにお手入れをしてお使いください。
手に心地良くなじむ“手にぴた”設計のため、疲れにくく、握りやすい有線マウス。
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。
安心の抗菌仕様:JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。
標準的なMサイズのため、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。
本体側面に、手の滑りを防ぐラバーグリップを採用しています。
挿すだけですぐに使える有線接続タイプです。ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
ノートパソコンでの使用に最適なケーブル長1mです。
BlueLEDを搭載:小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントを採用しています。
ネットの閲覧などの操作に便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。
エレコムマウスアシスタント:無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。
販売価格

3,350(税抜)/ 3,685円(税込)

カタログ価格

3,350円(税抜)/3,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/21 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1864ページ
ウェブカタログ画像
  • 標準的なMサイズ
  • 手の滑りを防ぐラバーグリップ
  • ケーブル長1m
  • 安心の抗菌仕様
  • 「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプ
  • エレコムマウスアシスタント
  • 有線接続タイプ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top