| メーカー | サンワサプライ | 型番 | NT-WL23BK |
|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 86×130×17 | 重量(g) | 70 |
|---|
| 電源 | 単4×1本(付属) | 通信距離 | 最大10m |
|---|
| 動作力 | 60±10g | キーピッチ | 19mm |
|---|
| キーストローク | 2.7±0.5mm | キースイッチ | パンタグラフ |
|---|
| キー数 | 20キー(19キー+Numlockキー) | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 |
|---|
| ケーブルがじゃまにならないワイヤレステンキー 静音バージョン |
| ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプです |
| 従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。 |
| 静かなオフィスなど入力音が気になる場所などに最適です。 |
| ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 |
| キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 |
| 「Tab」キーと「00」キーを搭載です。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 |
| 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 |
| 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。 |