すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AC-163

品名 : USB変換アダプター(C-A/3.0対応)

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-USB33CAF
コネクタ形状USB Aコネクタ メス-Type-Cコネクタ オスケーブル長70mm
ケーブル径φ4.2mm
隣接ポートに干渉しにくいケーブル一体型USB AtoC変換ケーブル
USB-AからType-Cへの変換が可能で、幅広いデバイスに対応
最大15W(5V/3A)の充電に対応
※USB Power Delivery非対応
最大5Gbpsの高速データ転送に対応、大容量ファイルの移動もスムーズ
モバイル利用や持ち運びにも最適なケーブル長7cmのコンパクトサイズ
外部ノイズを防ぐ3重シールド構造で、安定したデータ通信が可能
経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用
※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできません。
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top