すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA96-1

品名 : 特定自主検査測定機器セット

フォークリフト向けの特定自主検査セット
労働安全衛生法に基づく特定自主検査に必要なアイテムをまとめたESCOオリジナルセット品

仕様

<セット内容>
・0~2.5MPa コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)
・6.0~99999.9rpm デジタル回転計
・0~200mm デジタルノギス
・379mm チェーン摩耗測定ゲージ
・0.04~0.30mm 9本組シクネスゲージ
・50MPa 高圧用油圧計
・アナログマルチテスター
・25mm デジタルデプスゲージ
・420ml 探傷スプレー(ミクロチェック洗浄液)
・420ml 探傷スプレー(ミクロチェック浸透液)
・420ml 探傷スプレー(ミクロチェック現像液)
・0~1500kPa タイヤゲージ&チャック
・-50~0℃ レフレクトメーター
・A4クリアーブック
・特定自主検査計測機器シール(5枚)
・アルミケース
総重量約8.7kg
販売価格

210,000円(税抜)/ 231,000円(税込)

カタログ価格

210,000円(税抜)/231,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA123CT-2 : 0- 1500kPa タイヤゲージ&チャック
セット商品EA502TA-2 : 457x203x330mm アルミケース
セット商品EA514BF-1 : コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)
セット商品EA514BG-50 : 50MPa/100mm 高圧用油圧計
セット商品EA707G-14 : アナログマルチテスター
セット商品EA714KB : デジタル回転計 [接触/非接触兼用]
セット商品EA725D-3B : 200mm デジタルノギス
セット商品EA725F-21 : 0-25mm デプスゲージ(デジタル)
セット商品EA725RF-52 : 100mm/ 9本組 シクネスゲージ(ステンレス製)
セット商品EA762CC-62 : A4/S型 クリアーブック(10枚/青)
セット商品EA776BY-10 : レフレクトメーター
セット商品EA920SC-5 : 420ml 金属傷探査(洗浄液)
セット商品EA920SC-6 : 420ml 金属傷探査(浸透液)
セット商品EA920SC-7 : 420ml 金属傷探査(現像液)
セット商品EA967EH : チェーン摩耗測定ゲージ
セット商品EB95-11 : 42x297mm 特定自主検査計測機器シール(5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top