すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123CT-2

品名 : 0- 1500kPa タイヤゲージ&チャック

バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ

仕様

測定範囲(kPa)0~1500最小目盛(kPa)20
ホース長850mm重量850g
用途バイク・乗用車・トラック精度±3%
1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
エアープラグ付
販売価格

7,460円(税抜)/ 8,206円(税込)

カタログ価格

7,460円(税抜)/8,206円(税込)

在庫数

最新在庫: 139

(2026/11/05 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0299ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ298ページ
  • エスコ便利カタログ299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top