すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA588ML-4.5

品名 : 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)

図案の線に沿って切り込むときに便利です。

仕様

全長212mm刃幅4.5mm
形状キワ曲型左材質刃:安来鋼
柄:朴
左利き用
図案の線に沿って切り込むときに便利です。
曲型でより深く彫り込めます。
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0141ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588ML-1 1.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-1.5 1.5mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-2 2.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-3 3.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-4.5 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-6 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-7.5 7.5mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-9 9.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-10.5 10.5mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-12 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-13.5 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-15 15.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-18 18.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-21 21.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-24 24.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    EA588ML-30 30.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ曲型左)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ140ページ
    • エスコ便利カタログ141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top