すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AC-166

品名 : Type-C L字変換アダプター(縦/40Gbps/PD対応)

最大40Gbpsと240W対応、映像出力もできるL字型Type-Cアダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-USB36CCFLT
コネクタ形状USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス形状L字 縦
サイズ21.5(W)×12.5(D)×6.5(H)mm
差込部:9(L)mm
重量約3.95g
最大消費電力48V 5A 240W動作範囲温度:0℃-40℃
湿度:30%RH~93%rh
保存範囲温度:-10℃-40℃
湿度:40%RH~60%rh
対応機種機器:USB Type-Cポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン
ケーブル:USB Type-Cコネクタを持つUSB Type-Cケーブル
周辺機器:USB Type-C端子を持つ周辺機器
L字型のデザインでケーブルの取り回しがスムーズになり、機器からの突出を最小限に抑えたスリムで使いやすい構造
壁際など狭い場所でも、ケーブルに無理な負荷がかからず使いやすい
指先に収まるコンパクトサイズ
USB Power Delivery対応、ノートパソコンや高出力デバイスへの急速充電が可能
8K/60Hzの映像出力に対応、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明に
最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA764AC-165 Type-C L字変換アダプター(横/40Gbps/PD対応)
EA764AC-166 Type-C L字変換アダプター(縦/40Gbps/PD対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top