すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-87A

品名 : 3.0m TypeC-HDMI変換ケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KC-ALCHD30K
コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル長3m
対応機種各社パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート(DisplayPort Altモード対応)、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種)
最大解像度3840×2160(4K60Hz対応)
カラーブラックケーブル径約5.2mm
重量約136g規格DP alt mode/HDMI2.0準拠
DisplayPort AltモードDisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格(Ver.1.2)、DisplayPort Altモード接続先コネクタ(HDMI)、DisplayPort Altモード方向性(あり)
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。
DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
※HDMIからUSB Type-Cへの変換(HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど)はできません。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。
※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。
ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。
≪ご注意≫
※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※この製品は映像出力・映像入力の方向性があります。HDMI出力のパソコン、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)のディスプレイ・テレビへの入力はできません。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
販売価格

6,920(税抜)/ 7,612円(税込)

カタログ価格

6,920円(税抜)/7,612円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/03 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1892ページ
バリエーション一覧
EA764AC-85A 1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
EA764AC-86A 2.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
EA764AC-87A 3.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
EA764AC-88A 5.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1892ページ
  • エスコ便利カタログ1893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top