すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AD-112

品名 : [2ポート] USB 3.0ハブ(Type-C/カードリーダー付)

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-5TCPC30GM
〈PC接続端子〉
コネクタ形状USB Type-C対応規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ケーブルタイプコネクタ一体型対応OSWindows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
Android 11~15
iOS 17~26
iPadOS 17~26
ChromeOS
〈USBポート〉
ポート数2ポート最大データ転送速度5Gbps(理論値)
USBType-Cメス(USB 2.0)/1ポート
USB Aメス(USB 5Gbps)/1ポート
供給電流3000mA(全ポート合計)
〈カードリーダー〉
スロットSDメモリカード
microSDカード
対応メディア規格SDXC
microSDXC
最大対応メディアSDカード/1TB
microSDカード/1TB
〈電源〉
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD入力ポートあり
USB PD最大入力100W
※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
本体消費電力10W
最大90W出力対応。ノートパソコンも急速充電できる
USB A×2、Type-C×1、カードリーダー2種を搭載
薄さわずか9.3mmの超スリムなUSBハブ、カバンの中にしまいやすいコンパクトサイズなので、出張や在宅ワークなど、移動が多い方に最適
約10cmの一体型ケーブルが付いており、なくす心配がない一体型
USB 5Gbpsの高速データ通信に対応
スタイリッシュで高級感のあるアルミボディ
販売価格

3,760円(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA764AD-112 [2ポート] USB 3.0ハブ(Type-C/カードリーダー付)
EA764AD-113 [2ポート] USB 3.0ハブ(Type-C/カードリーダー付)
その他関連
関連商品EA764AD-110 : [2+1ポート] USB3.0ハブ(Type-C/カードリーダー付)
関連商品EA764AD-111 : [2+1ポート] USB3.0ハブ(Type-C/カードリーダー付)
ウェブカタログ画像
  • 持ち運びやすいスリム設計
  • スタイリッシュなアルミ筐体

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top