すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AE-63

品名 : パソコン自動切替器(DisplayPort対応/2:1)

DisplayPortディスプレイ、USBキーボード、USBマウスに対応しUSB3.1(3.0)ハブも切替え出来る操作性に優れたパソコン自動切替器

仕様

メーカーサンワサプライ型番SW-KVM2HDPU
主な対応解像度4096×2160(60Hz 、4:4:4)4096×2160(60Hz 、4:2:0)3840×2160(60Hz 、4:4:4)3840×2160(60Hz 、4:2:0)1920×1200(60Hz)1920×1080(60Hz)インターフェース(パソコン用)ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×2 キーボード・マウス・USB3.1 Gen1(USB 3.0)ハブ/USB Bコネクタメス×2スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2(周辺機器側)ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2USB3.1 Gen1(USB 3.0)ハブ/USB Aコネクタメス×2
電源ACアダプタ(DC5V 4A)消費電流0.23A(最大)
切替方式本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替切替音ビープ音ON・OFF設定可能
動作時温度・湿度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
最大パソコン接続台数2サイズW200×D74.7×H42.9mm
重量660g付属品DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USB3.1 Gen1(USB 3.0)ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、マイクケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ×1、電源コード×1、取扱説明書(保証書付き)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、またはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DisplayPort出力を持つ機種。対応キーボードUSBキーボード
対応マウスUSBマウス対応ディスプレイDisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
対応解像度最大4K/2K(4096×2160)対応スピーカー・マイク3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012R/2016/2019macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しています。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
HDCP対応だから地デジやブルーレイディスクの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
USB3.1 Gen1(USB 3.0)対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1 Gen1(USB 3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USB3.1 Gen1(USB 3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載です。<ご注意>※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバーを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Bluetoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバーのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。
販売価格

77,100円(税抜)/ 84,810円(税込)

カタログ価格

77,100円(税抜)/84,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:44現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1898ページ
バリエーション一覧
EA764AE-63 パソコン自動切替器(DisplayPort対応/2:1)
EA764AE-64 パソコン自動切替器(DisplayPort対応/4:1)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1898ページ
  • エスコ便利カタログ1899ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top