すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MP-2E

品名 : AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー

仕様

メーカーオムロン(omron)型番LY2N
極数2極接点構成2c
定格通電電流10A接点機構シングル
使用周囲温度-25℃~40℃サイズ21.5×28×36mm
仕様動作表示灯内蔵型定格電圧AC200/220V
販売価格

1,480円(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 14:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1189ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940MP-1E AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー
    EA940MP-2E AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー
    EA940MP-3E DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー
    EA940MP-3G DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
    EA940MP-3H DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
    EA940MP-1C AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
    EA940MP-2C AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
    その他関連
    オプションEA940MR-2 : 2C リレー用 ソケット
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1188ページ
    • エスコ便利カタログ1189ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top