すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-16A

品名 : 420mm モニターアーム(水平可動)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-LA1801
※注意※【お客様組立品】対応サイズ32型まで
耐荷重8kgポール長420mm
重量3.3kg取付可能厚15~80mm
アーム長565mm支柱太さφ32mm
高さ調節210~520mm可動範囲画面上下(チルト):145°
画面左右(パン):180°
画面回転(ローテーション):180°
左右(スウィング):240°
材質支柱部、クランプ部:スチール
アーム部:アルミ
ブラケット:ABS樹脂
付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)
天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から210~520mmの高さまで調節することが可能です。
クランプ式と天板固定、場所に合わせて設置方法が選べます。
VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm)
※75mmの場合、取付け箇所に凹みがあると取り付けができません。
各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。
販売価格

19,000(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/08 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1957ページ
バリエーション一覧
EA764AG-16A 420mm モニターアーム(水平可動)
EA764AG-17A 720mm モニターアーム(水平可動)
ウェブカタログ画像
  • クランプ部分

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top