すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-189

品名 : 140x190x86mm タブレット・スマートフォンスタンド

6台の機器を設置、内部に充電器を収納して充電スタンドとして使用できる

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-STN21WN2
対応機器台数最大6台サイズW140×D190×H86mm
重量約270g材質ABS、アルミニウム
対応機種各社スマートフォン・タブレット(本体の厚みが20mm以下)
※1台のみ25mm以下の機器を設置可能。
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。
スタンド内部にAC充電器を収納することができるため、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。
※充電器は付属していません。充電器はEA764A-221が対応します。
トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。
左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。
本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
※直射日光の当たらない風通しの良いところでご使用ください。
販売価格

4,940(税抜)/ 5,434円(税込)

カタログ価格

4,940円(税抜)/5,434円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 14:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1919ページ
その他関連
本体EA764A-221 : [ 6ポート] USB充電器(高耐久/ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top