すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AG-292

品名 : モニタアーム補強プレート(白)

クランプ式モニターアームと併用して、天板のゆがみやキズ付きを軽減

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-LAPLT1W
カラーホワイト材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
サイズプレート大/W200×D150×H15mm
プレート小/W70×D50×H2.5mm
重量プレート大/約540g
プレート小/約70g
梱包1個口/157×223×20mm・約708gセット内容プレート大、プレート小、天板保護シート、取扱説明書
≪使用上のご注意≫
※モニターを設置する前に本製品とモニターアームのクランプ部の安定性を予めご確認下さい。
クランプ式のモニタアームをデスクに取り付ける際にクランプで挟み込み、取り付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。
モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。
スチール製の天板などで、クランプの接地面積が少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。
天板表面に触れる部分を傷から保護し、滑りを防止する天板保護シート付きです。
販売価格

3,460円(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1917ページ
バリエーション一覧
EA764AG-291 モニタアーム補強プレート(黒)
EA764AG-292 モニタアーム補強プレート(白)
その他関連
本体EA954HC-841 : 800x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)
本体EA954HC-842 : 1000x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)
本体EA954HC-843 : 1200x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)
本体EA954HC-844 : 1400x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)
本体EA954HC-556 : 1200x500x1000mm 立ち作業デスク
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1916ページ
  • エスコ便利カタログ1917ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top