すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FW

品名 : 4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)

仕様

用途家具造り、硬木などにセット内容<8点セット>
4×30mm(120本)、4×37mm(90本)
4×45mm(90本)、4×50mm(90本)
4.3×55mm(70本)、4.3×65mm(90本)
4.7×75mm(70本)、4.7×90mm(35本)
仕様半ねじ頭形状(+)特殊フレキ頭
材質鉄鋼線(クロメート)ケースサイズ300×206×39mm
フレキによって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。
カット刃で、木材表面を丸く削ることによってより綺麗な仕上がりになります。
ネジ山先端にノコギリ刃付で、木材との摩擦を低減、入りやすくなります。
下穴無しで一発締め付けます。
十字穴が深く潰れ難いです。
割れ防止先端カット刃つき
ローレット無し
屋内専用
販売価格

9,310円(税抜)/ 10,241円(税込)

カタログ価格

9,310円(税抜)/10,241円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/27 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1285ページ
その他関連
部品EA949FW-30 : 4.0x30mm 木工用ビス(中細・267本)
部品EA949FW-37 : 4.0x37mm 木工用ビス(中細・237本)
部品EA949FW-45 : 4.0x45mm 木工用ビス(中細・190本)
部品EA949FW-50 : 4.0x50mm 木工用ビス(中細・177本)
部品EA949FW-55 : 4.3x55mm 木工用ビス(中細・134本)
部品EA949FW-65 : 4.3x65mm 木工用ビス(中細・114本)
部品EA949FW-75 : 4.7x75mm 木工用ビス(中細・90本)
部品EA949FW-90 : 4.7x90mm 木工用ビス(中細・74本)
部品EA508KD-24 : 300x206x39mm パーツケース(クリアー)
ウェブカタログ画像
  • カット刃付き

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1284ページ
  • エスコ便利カタログ1285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top