| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V56S |
|---|
| インターフェース | USB2.0 Aタイプコネクタオス | ケーブル長 | 2m |
|---|
| サイズ | W93×D293×H371mm | セット内容 | カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書 |
|---|
| センサー | CMOSセンサー | センサーサイズ | ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ 顔用カメラ 1/4インチ |
|---|
| ビデオフォーマット | MJPG | ビデオ解像度 | ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200 |
|---|
| フォーカス | 固定 | フレームレート | ドキュメント用カメラ/最大30fps 顔用カメラ/最大15fps |
|---|
| ホワイトバランス | 自動 | 画素数 | ドキュメント用カメラ/500万画素 顔用カメラ/200万画素 |
|---|
| 絞り・明るさ・コントラスト | 自動調整 | 最短接写距離 | 15cm 顔用カメラ/30cm |
|---|
| 最低照度 | 30LUX以上 | 重量 | 800g |
|---|
| 消費電力 | 最大200mA | 静止画解像度 | ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200 |
|---|
| Zoomなどビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラです。 |
| 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能です。 |
| 200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。 |
| LED内蔵で撮影物を明るく表示します。 |
| 専用の撮影マットを付属しています。 |