すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BB-373

品名 : 2.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]

電力供給が可能なPoE対応、高性能タイプ

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-H6A-02NV
カテゴリCAT6A規格名10GBASE-T
対応カテゴリ・規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合通信速度10Gbps
周波数特性500MHzケーブル長(m)2
カラーネイビーブルーケーブル直径(mm)6.2
ケーブル芯数8芯(4P)結線仕様ストレート結線
ケーブル構造UTP十字介在
最小曲げ半径敷設時/49.6mm、敷設後/49.6mmケーブル導体24AWG
ケーブル導体構造より線PoE対応
被覆材質PVC色配線TIA/EIA-568B
コネクタ形状RJ-45コネクタ
※シールドコネクタをUTP用として使用
スリムコネクタ
ツメ折れ防止コネクタツメ折れ防止カバー
使用温度範囲-10~80℃検査100%導通検査、 100%フルーク検査、100%低抵抗精密測定
対応環境(機器)光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現しています。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6A LANケーブルです。
LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
販売価格

2,570(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 17:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1910ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BB-371 0.5m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]
    EA764BB-372 1.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]
    EA764BB-373 2.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]
    EA764BB-374 3.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]
    EA764BB-375 5.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]
    EA764BB-376 10.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]
    EA764BB-377 15.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]
    EA764BB-378 20.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1910ページ
    • エスコ便利カタログ1911ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top