すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BB-473

品名 : 1 m LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T8SL-01BL
カラーブルーケーブル径4.0mm
ケーブル構造二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線ケーブル長1m
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
難燃性LSZHノンハロゲン
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。
有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
RoHS対応品
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/04 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1911ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BB-471 0.3m LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-472 0.6m LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-473 1 m LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-474 2 m LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-475 3 m LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー)
    EA764BB-476 5 m LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー)
    ウェブカタログ画像
    • A.W.G-mm換算表

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1910ページ
    • エスコ便利カタログ1911ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top