すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BG-13

品名 : 100m LANケーブル(Cat5e準拠/ブルー)

100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです
柔らかく取り回しが容易なヨリ線ケーブルを採用しています

仕様

メーカーエレコム型番LD-CT2/BU100YR
カテゴリー5e準拠長さ(m)100
カラーブルー規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
伝送帯域100MHzまで直径5.1mm
芯数8芯適合コネクターEA764BJ-11、EA764BJ-14
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)〇シールド無し(UTP仕様)
十字介材×外部シース(被膜)材質PVC
導体構成ヨリ線(24AWG)
100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。
リレックスタイプ、自作用(コネクタは付属していません)
使用残量がわかるレングスマーク付き
※あくまで参考の残量になります。実際の長さはお手元で測定いただいてからケーブルを切断してください。
柔らかく取り回しが容易なより線仕様です。
60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。
光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
販売価格

19,100円(税抜)/ 21,010円(税込)

カタログ価格

19,100円(税抜)/21,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1909ページ
バリエーション一覧
EA764BG-13 100m LANケーブル(Cat5e準拠/ブルー)
EA764BG-14 300m LANケーブル(Cat5e準拠/ブルー)
その他関連
オプションEA764BJ-11 : LANケーブルコネクター/ヨリ線用(10個)
オプションEA764BJ-14 : LANケーブルコネクター(CAT5E対応/100個)
オプションEA764BJ-11A : LANケーブルコネクター(CAT5e対応/10個)
オプションEA764BJ-14A : LANケーブルコネクター(CAT5e対応/100個)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top