すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BJ-13

品名 : LANケーブルコネクター(CAT6対応/100個)

CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです

仕様

メーカーエレコム型番LD-6RJ45T100
コネクター形状RJ45(CAT6対応)規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
アーチバー×対応ケーブル太さ6.2mm
AWG24絶縁体外径0.95~1.05mm
入数100個適応保護カバーEA764BK-2
単線・より線仕様
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。
CAT6/CAT6Aの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:11現在)

更新
商品入数100販売単位St
カタログページ1909ページ
バリエーション一覧
EA764BJ-10 LANケーブルコネクター(CAT6対応/10個)
EA764BJ-13 LANケーブルコネクター(CAT6対応/100個)
その他関連
オプションEA764BK-2 : コネクター保護カバー(先付けタイプ/ブルー/10個)
ウェブカタログ画像
※入数100個
  • ※入数100個

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top