すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BK-6

品名 : RJ45プラグ保護カバー(ブルー/ 10個)

ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADT-MC4B-10
カテゴリー5e、6準拠対応プラグRJ45プラグ
カラーブルー入数10個
ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。
ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。
※ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。※直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
RoHS対応品
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 22:23現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1912ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BK-4 RJ45プラグ保護カバー(クリアー/ 10個)
    EA764BK-5 RJ45プラグ保護カバー(クリアー/ 100個)
    EA764BK-6 RJ45プラグ保護カバー(ブルー/ 10個)
    EA764BK-7 RJ45プラグ保護カバー(ブルー/100個)
    EA764BK-8 RJ45プラグ保護カバー(ホワイト/ 10個)
    EA764BK-9 RJ45プラグ保護カバー(ホワイト/100個)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1912ページ
    • エスコ便利カタログ1913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top